YJ-LA16-22BN/FR Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ) YIJIA 68655347

YJ-LA16-22BN/FR Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ) YIJIA 68655347
YJ-LA16-22BN/FR Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ) YIJIA 68655347

Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボタン形状正方形
内容量1個注文コード68655347品番YJ-LA16-22BN/FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCボタン形状正方形接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする