YIJIA
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・12V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ボタン形状
長方形
丸形
正方形
長方形
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68655785
品番
YJ-LA16-22DN/J12VY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
黄
寸法
Φ16
使用温度範囲(℃)
-25~+55
定格電圧
12V、24V、110V、220V
接点構成
2NO2NC
ボタン形状
長方形
ランプ電圧(V)
12
接触抵抗(mΩ)
<30
ランプ寿命
≧40000h
絶縁電圧(V)
250
防水
IP54
使用湿度範囲(%RH)
45~85