曜日別特売
CY5P101K1K05D セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC 68656126

セラミックコンデンサ 100pF 高耐圧 ディスク型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68656126品番CY5P101K1K05D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
定格電圧1kVDC静電容量100pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする