曜日別特売
GL5537-2 CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ) SENBA SENSING TEC 68656406

CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68656406品番GL5537-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45
販売価格(税別)
41

可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性

幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】3MΩ【明】30~50kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする