曜日別特売
102010448 Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio 68656607

102010448 Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio 68656607
102010448 Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio 68656607
102010448 Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio 68656607

Seeed Studio XIAO nRF52840

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68656607品番102010448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード
親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。

その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
注意
全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので、3.3V以上の電圧を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする