※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
32
15
25
32
ストローク(mm)
300
500
300
800
400
1000
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68656754
品番
REBHT32-300-Y69AL
参考基準価格(税別)
¥219,120
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
オートスイッチ:Y69A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク