曜日別特売
REBHT32-600-Y69AL REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸 SMC 68656763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)600
内容量1個注文コード68656763品番REBHT32-600-Y69AL
参考基準価格(税別)¥255,750販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
作動方式複動ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様オートスイッチ:Y69A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする