曜日別特売
101020193 GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) Seeed Studio 68656765

GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68656765品番101020193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%)
使いやすい(Grove互換インターフェイス)
通信インターフェース: I2C/SPI
±1メートルの高精度の高度計としても使用可能

その他【気圧センシング】300 - 1100 hPa寸法(mm)40×20×15質量(g)10精度【気圧】±1.0 hPa消費電力0.4 mAインターフェースI2C and SPIバッテリーなしExclude検知範囲【湿度】±3%、-40~85℃検出精度±1℃動作電圧5V or 3.3Vポート【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
注意
センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする