※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68657235品番RECB25-200-M9BAL-C
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など155種類から選べます他の種類を見る