101020872 Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed Studio 68657237

101020872 Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed Studio 68657237
101020872 Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed Studio 68657237

Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68657237品番101020872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静電容量式のタッチおよび近接感知センサー
定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。
このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。
・10ビットA/Dコンバータ
・Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極
・I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力
・I2Cアドレスはハードウェアで変更可能
・12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能

用途
PC周辺機器
MP3プレーヤー
リモコン
携帯電話
照明制御
その他【I2Cアドレス範囲】0x5B、0x5C、0x5D、【デフォルトI2Cアドレス】0x5Bセット内容Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121) ×1、Grove ケーブル ×1寸法(mm)60×20×7質量(g)11(梱包時)分解能0.01pFインターフェースI2CバッテリーExclude保存温度範囲(℃)-40~+125動作電圧3.3V、5V動作温度範囲(℃)-40~+85静電容量(pF)【静電容量範囲】10 to over 2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする