※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)620チューブ内径(Φmm)32仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68657409品番RECB32-620-M9BW-C
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など155種類から選べます他の種類を見る