曜日別特売
101020132 Grove-光センサー v1.2 Seeed Studio 68657411

101020132 Grove-光センサー v1.2 Seeed Studio 68657411
101020132 Grove-光センサー v1.2 Seeed Studio 68657411
101020132 Grove-光センサー v1.2 Seeed Studio 68657411

Grove-光センサー v1.2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68657411品番101020132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

Groveシステム光センサー
アップグレードされた明るさを計測するGroveポートを搭載した光センサーです。アナログモジュールで、さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(使用する制御ボードに搭載されているA/Dコンバータによって範囲が異なる。たとえば、8ビットA/Dコンバータの場合は0~255を出力する)。
・応答時間:20~30ms
・光検出範囲:最大540nm
・低消費電力

その他【フォトトライオード】GL5528(データシート)セット内容Grove 光センサーV1.2 ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×18質量(g)8ピーク波長(nm)540応答時間20~30msバッテリーなし動作電圧3V~5VRoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)0.5~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする