RECB40-150 REC - サインシリンダ SMC 68657488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REC - サインシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68657488品番RECB40-150
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40ポートの種類(-) Rc仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする