※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)40仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68657549品番RECB40-700-M9BW-C
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など155種類から選べます他の種類を見る