曜日別特売
101020594 Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600) Seeed Studio 68657937

Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68657937品番101020594
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

熱電対用デジタルコンバータ
K熱電対と組み合わせて使用するように設計された熱電対用のデジタルコンバータです。熱電対はサーミスタに比べて測定範囲が非常に広いのが特徴です。本モジュールのアラート機能は、プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラへの割り込み信号を提供できます。
・冷接点補償
・対応機種(NIST ITS-90指定):K型、J型、T型、N型、S型、E型、B型、R型
・4種類の温度アラート出力をプログラム可能
(1)ホットジャンクションまたはコールドジャンクションの監視
(2)温度
(3)温度の上昇、下降の検出
(4)最大255℃のヒステリシスをプログラム可能
・温度用のプログラマブル デジタルフィルタ
・低電力

寸法(mm)20×40×18質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする