101990644 Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20) Seeed Studio 68658007

101990644 Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20) Seeed Studio 68658007
101990644 Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20) Seeed Studio 68658007
101990644 Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20) Seeed Studio 68658007

Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68658007品番101990644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Groveシステムの温度/湿度センサー
中国Aosong製のAHT20を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。AHT20は工業用グレードの温/湿度センサーで、優れた長期安定性を示します。
・温度測定範囲:-40℃~+85℃、湿度測定範囲:0~100%RH
・デジタル出力:Grove I2Cインターフェース
・Arduinoに適用

その他【I2Cアドレス】0x38寸法(mm)24×20×12分解能温度:0.01℃、湿度:0.024% RH温度測定範囲(℃)-40~+85温度精度±0.3℃インターフェース【出力】Grove I2Cインターフェース動作電圧DC2.0V~5.5V湿度精度±2% RH (25℃)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする