BTYPE3MB マジックバンド 黒 3m PAIHO 68658847

マジックバンド 黒 3mBTYPE3MB

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
68658847
品番
BTYPE3MB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

コードをまとめるのにつかいます。
裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。

幅(mm)
10
色
黒
長さ(m)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする