曜日別特売
LI-ACU-12010D1 スイッチングACアダプター(12V/1.0A 2.1mmプラグ) LINKMAN 68659687

スイッチングACアダプター(12V/1.0A 2.1mmプラグ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68659687品番LI-ACU-12010D1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

12W連続出力供給可能なスイッチングACアダプター

規格【DCケーブル】UL2468 20AWGケーブル長(m)【DC】1.5出力電圧(V)12入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)1保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする