GB[制御機器]
マイカコンデンサ 15pF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68660911
品番
CY-DC500V15PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
Φd
0.7(±0.1)mm
定格電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
7.5(±1)
精度(%)
±5
静電容量(pF)
15