FARAD
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68661279
品番
END250P33K0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
6.5
高さ(mm)
12.0※リード線含まず
定格電圧(V)
250
静電容量
許容差±10
静電容量(μF)
0.33