FARAD
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68661349
品番
END400S47K0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
5.5
高さ(mm)
8.5※リード線含まず
定格電圧(V)
400
静電容量
許容差±10
静電容量(μF)
0.047