FARAD
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.56uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68661550
品番
END630P56K0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
幅(mm)
26
厚さ(mm)
11
高さ(mm)
20.5※リード線含まず
定格電圧(V)
630
静電容量
許容差±10
静電容量(μF)
0.56