曜日別特売
UEW0.5L10 ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻 ノーブランド 68662627

UEW0.5L10 ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻 ノーブランド 68662627
UEW0.5L10 ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻 ノーブランド 68662627

ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック注文コード68662627品番UEW0.5L10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。

サイズ0.5m長さ(m)10±2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする