曜日別特売
UEW0.4L10 ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻 ノーブランド 68662636

UEW0.4L10 ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻 ノーブランド 68662636
UEW0.4L10 ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻 ノーブランド 68662636

ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック注文コード68662636品番UEW0.4L10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。
基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。

サイズ0.4m長さ(m)10±2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする