曜日別特売
UEW0.32L20 ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 68662679

UEW0.32L20 ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 68662679
UEW0.32L20 ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 68662679

ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
68662679
品番
UEW0.32L20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。

サイズ
0.32m
長さ(m)
20±2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする