曜日別特売
0.5UEW1キロ ポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻 ノーブランド 68662715

ポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1リール
注文コード
68662715
品番
0.5UEW1キロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

いわゆるエナメル線。
現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。
基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。

質量(kg)
1
サイズ
0.5mm
長さ(m)
557
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする