曜日別特売
0.8UEW1キロ ポリウレタン銅線 0.8mm 1kg巻 ノーブランド 68662740

ポリウレタン銅線 0.8mm 1kg巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1リール
注文コード
68662740
品番
0.8UEW1キロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

俗に言う”エナメル線”の一種です。現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)

質量(kg)
1
サイズ
0.8mm
長さ(m)
およそ220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする