曜日別特売
UEW0.4G500R ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻 ノーブランド 68662776

ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール注文コード68662776品番UEW0.4G500R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。

サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする