曜日別特売
TAA 0.59mm 超硬ピンゲージ SK(新潟精機) 68663345

TAA 0.59mm 超硬ピンゲージ SK(新潟精機) 68663345
TAA 0.59mm 超硬ピンゲージ SK(新潟精機) 68663345

超硬ピンゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68663345品番TAA 0.59mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。
熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。
高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。
プラスチックケース付です。

用途
穴径などの精度確認に
材質超硬寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)0.59×30×0.59径精度(μm)±1.0RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする