曜日別特売
4441 パンツ 4441 bigborn(ビッグボーン) 68666998

パンツ 4441

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ダークレーズン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード68666998品番4441
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

上質な手ざわりにつつまれた高品質。

色
ダークレーズン
ウエスト(cm)
85
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
パンツ
材質
カシミヤ裏ウールラスパー
サイズ(cm)
85
混率(%)
ポリエステル95・毛5
股下(cm)
90ハーフ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする