曜日別特売
205 長袖ポロシャツ 205 bigborn(ビッグボーン) 68671523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ポロシャツ 205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
色ミントグリーン
内容量1枚注文コード68671523品番205
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

どんな場所・種類・気分にも快適にポジティブに対応するカラフル・カジュアルコレクション。

色
ミントグリーン
サイズ
5L
仕様
樹脂ボタン、胸ポケット
材質
カノコ
混率(%)
綿65・ポリエステル35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
79
バスト(cm)
136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする