※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
長袖ポロシャツ 205
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
4L
5L
EL
色
グリーン
ホワイト
ミントグリーン
グリーン
サックス
ブルー
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバーグレー
ブラック
全120種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68671557
品番
205
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
どんな場所・種類・気分にも快適にポジティブに対応するカラフル・カジュアルコレクション。
色
グリーン
サイズ
M
仕様
樹脂ボタン、胸ポケット
材質
カノコ
混率(%)
綿65・ポリエステル35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
バスト(cm)
102