曜日別特売
205 長袖ポロシャツ 205 bigborn(ビッグボーン) 68671566

長袖ポロシャツ 205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
色グリーン
内容量1枚注文コード68671566品番205
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

どんな場所・種類・気分にも快適にポジティブに対応するカラフル・カジュアルコレクション。

色
グリーン
サイズ
L
仕様
樹脂ボタン、胸ポケット
材質
カノコ
混率(%)
綿65・ポリエステル35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75
バスト(cm)
108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする