LG GRIR 2 M10×1.25(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) OSG ねじ用限界ゲージリング検査用 OSG(オーエスジー) 68671647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG ねじ用限界ゲージリング検査用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
ねじ径M10
M10
M12
M8
M22
M18
M20
M1.4
M24
M30
M2
M2.3
M16
M1.6
M2.6
M14
M2.5
M6
M7
M3
M3.5
M4
M5
M1.7
ピッチ1.25
内容量1箱注文コード68671647品番LG GRIR 2 M10×1.25(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ねじ径M10ピッチ1.25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする