※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(B) 複動バネ入り形
注文コード
68673798
品番
RSH32-20BL-DS
参考基準価格(税別)
¥40,320
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラー材質:(L) 樹脂、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
オプション
(DS) ロック機構付 + レバー検出スイッチ付
ストローク(mm)
20
作動方式
(B) 複動バネ入り形
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面