※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
68673877
品番
RSDQA32R-20DZ-M9BA
参考基準価格(税別)
¥21,290
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ追記号
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
20
取付支持形式
(A) 両端タップ
チューブ内径(Φmm)
32
パッキン
(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し