曜日別特売
RSDQA40V-20DZ-M9BAL RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ SMC 68673956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)40オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68673956品番RSDQA40V-20DZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20取付支持形式(A) 両端タップチューブ内径(Φmm)40パッキン(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする