曜日別特売
RSDQA50R-30DZ RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ SMC 68673983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50オートスイッチ追記号-注文コード68673983品番RSDQA50R-30DZ
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)30取付支持形式(A) 両端タップチューブ内径(Φmm)50パッキン(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする