曜日別特売
RSDQB32V-15DZ RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ SMC 68674053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ_R_V-Z - 耐水性向上ストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号-注文コード68674053品番RSDQB32V-15DZ
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)15取付支持形式(B) 通し穴チューブ内径(Φmm)32パッキン(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする