曜日別特売
WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 3台 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線 68680668

HDD8TB カメラ3台セット

WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 3台 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線 68680668
WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 3台 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線 68680668
WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 3台 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線 68680668
WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 3台 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線 68680668

400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個容量(TB)HDD8TBセット内容カメラ3台+専用録画機セット注文コード68680668品番WTW-DEHP704Y2-8TB+WTW-EHR228YJ 3台
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

<録画装置>
高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属
電源アダプター付属
<カメラ>
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
暗視距離約25m
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
電源アダプター付属(DC12V)

仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25mセット内容カメラ3台+専用録画機セット型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まず解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時容量(TB)HDD8TBフレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(1920x1080p)
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする