CAA 0.55mm セラミックピンゲージ SK(新潟精機) 68682821

CAA 0.55mm セラミックピンゲージ SK(新潟精機) 68682821
CAA 0.55mm セラミックピンゲージ SK(新潟精機) 68682821

セラミックピンゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68682821品番CAA 0.55mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。
サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。
非磁性体のため磁気を帯びることがないです。
キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
プラスチックケース付です。

用途穴径などの精度確認に材質セラミック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)0.55×38×0.55径精度(μm)±1.0RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする