曜日別特売
CAA 1.00mm セラミックピンゲージ SK(新潟精機) 68683268

CAA 1.00mm セラミックピンゲージ SK(新潟精機) 68683268
CAA 1.00mm セラミックピンゲージ SK(新潟精機) 68683268

セラミックピンゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は径精度・寸法など1951種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
径精度(μm)
±1.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1×38×1
注文コード
68683268
品番
CAA 1.00mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。
サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。
非磁性体のため磁気を帯びることがないです。
キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
プラスチックケース付です。

用途
穴径などの精度確認に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1×38×1
径精度(μm)
±1.0
直径不同(μm)
1.6
真円度(μm)
0.8
材質
セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする