防寒パンツ 8572

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68684552 品番 8572
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。

ケイコウオレンジ サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 仕様樹脂ボタン 種別パンツ 材質ブリアンスター 股下(cm)76 ウエスト(cm)105〜108〜111 耐水圧(mmH2O)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする