bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ BM782
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68685688
品番
BM782
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
寒さや水の侵入にも負けない。寒冷地対応の高機能防寒。
色
グリーン
サイズ
EL
混率(%)
ナイロン100
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ナイロンタフタPUコーティング
ウエスト(cm)
97〜100〜103
耐水圧(mmH2O)
10000