bigborn(ビッグボーン)
防寒コート 8695
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
4L
5L
EL
色
オレンジ
グリーン
オレンジ
ネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68686616
品番
8695
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
耐水圧20000mmの高機能エコ防寒。防水防寒の機能、すべてにおいてハイスペック。
雪や雨の中での作業におすすめ。
色
オレンジ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:胴裏:起毛メッシュ+スパンボンド+サンステート綿(80g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
仕様
金属ボタン、フード取り外し可
種別
コート
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
バスト(cm)
130
耐水圧(mmH2O)
20000
生地
エコツイル(東レ ダーミザクス透湿防水)
グリーン購入法
適合