031-29300T 三頭フラスコ 側管角度 15° 茶 日本理化学器械(NRK) 68687668

三頭フラスコ 側管角度 15° 茶

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード68687668品番031-29300T
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●色:茶●容量mL:300●中管・側管:29/42・19/33×2●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:031-29300Tアズワン品番65-8669-51
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする