7126 防寒ジャンパー 7126 bigborn(ビッグボーン) 68688052

防寒ジャンパー 7126

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
内容量1着注文コード68688052品番7126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

がっちり丈夫、火に強い。

ネイビーサイズM混率(%)綿100機能撥水加工仕様金属ボタン、衿ボア取外し可種別ジャンパー材質綿キャンバス着丈(cm)67バスト(cm)128裄丈(cm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68688077
2020-02-04
用途: 車の清掃作業時
運輸・通信業

綿100%なので静電気も起こりにくいし仕立てもしっかりしている。
だだしポケットが3個しなく収納に難あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする