bigborn(ビッグボーン)
防寒ジャンパー 7126
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
5L
L
4L
6L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68688104
品番
7126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
がっちり丈夫、火に強い。
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
綿100
機能
撥水加工
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
ジャンパー
材質
綿キャンバス
着丈(cm)
74
バスト(cm)
152
裄丈(cm)
96