曜日別特売
AR562-RMM-SP 5ポートマスタバルブ ARシリーズ ParkerTAIYO 68689381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートマスタバルブ ARシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個シリーズAR562接続口径サブプレート形/Rc1/8切換方式リターン注文コード68689381品番AR562-RMM-SP
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
接続口径サブプレート形/Rc1/8切換方式リターンシリーズAR562付属品サブプレート付属種類マスタバルブポート数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする