曜日別特売
4897-1732 インナーシャツ 4897-1732 BLAKLADER 68693564

4897-1732 インナーシャツ 4897-1732 BLAKLADER 68693564
4897-1732 インナーシャツ 4897-1732 BLAKLADER 68693564

インナーシャツ 4897-1732

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード68693564品番4897-1732
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
グレー×ブラックサイズXXL混率(%)メリノウール100仕様保湿・吸湿素材、カラーシーム着丈(cm)83バスト(cm)110ラグラン丈(cm)68.25
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68693564
2021-02-12
用途: 作業着

袖がみじかすぎます。Lサイズでも、2lサイズでも3~4センチみじかいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする